曜日別特売

HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS

HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS - エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS - エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS - エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS - エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS - エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS - エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS - エレコムHDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS - エレコム

HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)プラグ金メッキシールド3重シールド内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75902827DH-HD14EU30BK3
7,464
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75902836DH-HD14EU15BK1.5
5,946
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75902793DH-HD14EU20BK2
5,500
取扱い終了
代替品有
75902802DH-HD14EU10BK1
5,336
取扱い終了
代替品有
75902811DH-HD14EU07BK0.7
4,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75902793DH-HD14EU20BK75902827DH-HD14EU30BKDH-HD14EU20BK HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコム 75902827HDMIケーブル microHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHSエレコム1本
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75902802DH-HD14EU10BK00955508AHBES4+5.5画像準備中エンドミル 超硬S ボールE 4AHBESEIKO(栄工舎)1本
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする