ウインカーレンズ スズキ 丸型 オレンジ

ウインカーレンズ スズキ 丸型  オレンジ - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)
用途バーディー50(FR50)/K50用オレンジサイズ直径約70mm×厚み約30mm×ネジピッチ(芯-芯)約62mm内容量1個
注意
※バルブは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8707531720-34B4L
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87075317
2017-08-30
用途: バイクの補修

写真の通りレンズだけでした。 取り付け用のねじが付属していればなおよかったです。 
デザインは純正と若干違いますので、片方だけを交換すると、多少の違和感があります。 
軸の細いドライバーを用意すれば、取り付けには問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする