コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(おねじ45度エルボコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
接続ねじ種類
R
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法S1(mm)
選択してください
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
管接続口径
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
適合管外径(Φmm)
選択してください
3
3.18
4
5
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
14
15
15.88
16
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87152931
RHL03818
25
20
G1/8
R1/8
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152947
RHL04818
25
20
G1/8
R1/8
4
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152956
RHL05818
25
20
G1/8
R1/8
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152974
RHL08828
31
25
G1/4
R1/4
8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152983
RHL10838
35
28
G3/8
R3/8
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152992
RHL12848
42
34
G1/2
R1/2
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153001
RHL14848
43
34
G1/2
R1/2
14
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153017
RHL15848
45
34
G5/8
R1/2
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153026
RHL16848
45
34
G5/8
R1/2
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153035
RHL81818
25
20
G1/8
R1/8
3.18
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153044
RHL82828
31
25
G1/4
R1/4
6.35
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153053
RHL83838
36
28
G3/8
R3/8
9.53
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153062
RHL84848
43
34
G1/2
R1/2
12.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87153071
RHL85848
45
34
G5/8
R1/2
15.88
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87152965
RHL06818
31
25
G1/4
R1/4
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください