サカエ
ステンレスパール台車
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
材質
SUS304#400仕上げ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
荷台寸法(幅)(mm)
600
材質(車輪・金具)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
SUS304
内容量
1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76229386
SUQ-G1SS
150
900×600
178
19
¥151,200
¥
119,800
¥131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76229395
SUQ-G1CSS
150
900×600
195
19
¥152,400
¥
119,800
¥131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500