コーヨー
チューブジョイント(おねじエルボコネクタ)
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2
常用使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87159414
BML06818
23
20
G1/8
R1/8
4
オープン
¥
549
¥604
(税込)
22日以内出荷
返品不可
87159423
BML06828
25
25
G1/8
R1/4
4
オープン
¥
739
¥813
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159441
BML08818
28
25
G1/4
R1/4
6
オープン
¥
759
¥835
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159457
BML10828
28
25
G1/4
R1/4
8
オープン
¥
829
¥912
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159466
BML12838
33
28
G3/8
R3/8
10
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159432
BML06828
28
22
G1/4
R1/8
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください