マニホールド(ブランチ)

マニホールド(ブランチ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ブランチ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ブランチ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ブランチ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ブランチ) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法□B(mm)
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87160482MBR120081657020304Rc1/8Rc1/44.5222
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
87160491MBR1300816510020304Rc1/8Rc1/44.5223
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
87160507MBR1400816513020304Rc1/8Rc1/44.5224
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87160516MBR1500816516020304Rc1/8Rc1/44.5225
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87160525MBR1600816519020304Rc1/8Rc1/44.5226
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
87160534MBR220081858525354Rc1/4Rc3/85.5242
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87160543MBR2300818512025354Rc1/4Rc3/85.5243
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87160552MBR2400818515525354Rc1/4Rc3/85.5244
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87160561MBR2500818519025354Rc1/4Rc3/85.5245
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87160577MBR2600818522525354Rc1/4Rc3/85.5246
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
87160586MBR32008236.59530355Rc3/8Rc1/25.5262
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
87160595MBR33008236.513030355Rc3/8Rc1/25.5263
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
87160604MBR34008236.516530355Rc3/8Rc1/25.5264
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
87160613MBR35008236.520030355Rc3/8Rc1/25.5265
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
87160622MBR36008236.523530355Rc3/8Rc1/25.5266
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87160491
2021-01-29
用途: 空圧回路の製作時に使用
七宝金型工業株式会社製造業

部品の完成度が高く、空圧回路の製作に大変役に立った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする