コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
マニホールド(ターミナル ストレート)
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
呼び
寸法S(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87160631
MTS12008
70
30
2-1/8
Rc1/8
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87160647
MTS13008
100
30
3-1/8
Rc1/8
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
87160656
MTS14008
130
30
4-1/8
Rc1/8
4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87160665
MTS15008
160
30
5-1/8
Rc1/8
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87160674
MTS16008
19
30
6-1/8
Rc1/8
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87160683
MTS22008
75
35
2-1/4
Rc1/4
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
87160692
MTS23008
110
35
3-1/4
Rc1/4
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
87160701
MTS24008
145
35
4-1/4
Rc1/4
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87160717
MTS25008
180
35
5-1/4
Rc1/4
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
87160726
MTS26008
215
35
6-1/4
Rc1/4
6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください