コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A)
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
ねじの種類
R×Rc
接続方式
ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
3/8
1/2
クラッキング圧力(MPa)
0.05
0.3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
管接続口径
クラッキング圧力(MPa)
最小穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87161277
CSA81818
46
38.5
1/8
0.05
3.0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87161286
CSA82828
60
48
1/4
0.05
5.0
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161295
CSA83838
70
57
3/8
0.05
7.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87161304
CSA84848
85
69
1/2
0.05
9.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87161313
CSA81819
46
38.5
1/8
0.3
3.0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161322
CSA82829
60
48
1/4
0.3
5.0
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161331
CSA83839
70
57
3/8
0.3
7.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87161347
CSA84849
85
69
1/2
0.3
9.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください