曜日別特売

ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)

ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87161435VRA06008356042G1/4Φ6
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87161444VRA08008356049G1/4Φ8
オープン
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
87161453VRA10008457058G3/8Φ10
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
87161462VRA12008558478G1/2Φ12
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161471VRA14008558678G1/2Φ14
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161487VRA82008356042G1/4Φ6.35
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
87161496VRA83008457258G3/8Φ9.52
オープン
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
87161505VRA84008558678G1/2Φ12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする