ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-B)

ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-B) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-B) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁内容量1個
全11種類を絞り込む
管接続口径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87161785VHB038183568.542G1/4Φ8×1/8
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161794VHB038283571.542G1/4Φ8×1/4
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
87161803VHB04828357449G3/8Φ9.5×1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161812VHB04838357549G3/8Φ9.5×3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
87161821VHB05828357749G3/8Φ10×1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161837VHB05838357849G3/8Φ10×3/8
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161846VHB06828357749G3/8Φ11×1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161855VHB06838357849G3/8Φ11×3/8
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161864VHB07848459058G1/2Φ12×1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161873VHB08848459058G1/2Φ12.7×1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
87161882VHB098484510058G1/2Φ14×1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする