曜日別特売

ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)

ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(2件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87162004VSA81818-353642
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
87162013VSA82828-354249
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
87162022VSA83838-454858
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
87162031VSA84848-556078
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
64540475VSA81818【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)353642
オープン2,390
1,990
アウトレット
2,189(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87162013
2021-01-10
用途: 原位置試験機のガス入力側調整バルブ
アトリエサチ建設業・工事業

試験機メーカー純正バルブはこの価格の10倍でした。必要圧力に見合う機材で安いものを探していました。満足しています。

対象商品 : 87162013
2015-09-11
用途: コンプレッサーの改造

値段は高めですが、かなり凝った作りです。
素材にも妥協が無く良い買い物をしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする