ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)

ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87162083VSC8181835592121
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
87162092VSC8282835702626
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87162101VSC8383845803129
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87162117VSC84848551053636
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87162092
2018-08-21
用途: 動力噴霧器に使用
農・林・水産業

小型圧力計と同時に購入しましたが、ねじが合わず取付出来ません。
旧の圧力計も入らないので注文間違いか?解りませんが使用できないので
処分になると思います。

MonotaROからの回答

こちらの商品はRC1/4、同時購入された小型圧力計の接続部はG1/4Bのサイズになりますので適合致しません。
何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする