ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)

ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
寸法□B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87162266VTR06818-18166426.523G1/418
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
19日以内出荷
返品不可
87162275VTR06828-18166726.526G1/418
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
87162284VTR08818-18166427.523G1/418
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162293VTR08828-18166727.526G1/418
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162302VTR08838-22197629.529G1/422
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162311VTR10828-2219753128G3/822
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162327VTR10838-2219763129G3/822
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162336VTR12838-2624893731G1/226
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162345VTR12848-2624923734G1/226
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162354VTR82818-18166426.523G1/418
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162363VTR82828-18166726.526G1/418
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162372VTR83828-2219753128G3/822
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162381VTR83838-2219763129G3/822
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162397VTR84838-2624893831G1/226
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162406VTR84848-2624923834G1/226
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
12211766VTR08828【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)18166727.526G1/418
オープン2,798
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする