ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH)

ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
寸法□B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87162415VTH03818-18166443.523G1/418
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
19日以内出荷
返品不可
87162424VTH03828-18166743.526G1/418
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162433VTH04828-2219754928G3/822
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
27日以内出荷
返品不可
87162442VTH04838-2219764929G3/822
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162451VTH05828-22197550.528G3/822
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162467VTH05838-22197650.529G3/822
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162476VTH06828-2219755228G3/822
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162485VTH06838-2219765229G3/822
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162494VTH07838-2624895831G1/226
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162503VTH07848-2624925834G1/226
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162512VTH08838-26248958.531G1/226
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162521VTH08848-26249258.534G1/226
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162537VTH09838-2624896731G1/226
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162546VTH09848-2624926734G1/226
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
12211775VTH03828【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)18166743.526G1/418
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする