ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ねじ込み式 TypeS)

ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ねじ込み式 TypeS) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ねじ込み式 TypeS) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc×R接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法□B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87162555VTS81818181664212318
オープン
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
87162564VTS82828181667212618
オープン
2,098
2,308(税込)
20日以内出荷
返品不可
87162573VTS83838221976242922
オープン
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
87162582VTS84848262497293426
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162591VTS81828181667212618
オープン
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162607VTS82838181664212318
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162616VTS83848221976242922
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162625VTS82818221975242822
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162634VTS83828262492293426
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
87162643VTS84838262489293126
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする