曜日別特売

18-8ホテルパン

18-8ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン - SUGICO(スギコ)
(3件のレビュー)

スチームコンベクション用としても最適です。

材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全47種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87111315SH-2201-20約4.5650×530×20
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87111324SH-2202-40約10650×530×40
9,000
7,098
7,808(税込)
当日出荷
87111333SH-2202約17.2650×530×65
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111342SH-2204約29650×530×100
11,600
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111351SH-2206約45650×530×150
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111367SH-2208約60650×530×200
25,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111385SH-1901約3530×325×25
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
87111394SH-1902-40約5530×325×40
4,000
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111403SH-1902約8530×325×65
4,550
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111412SH-1904約12.8530×325×100
5,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
87111421SH-1906約19.6530×325×150
9,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111437SH-1908約27530×325×200
13,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111473SH-1801約2352×325×25
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87111482SH-1802約5.6352×325×65
3,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87111491SH-1804約8.4352×325×100
4,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111507SH-1806約12.8352×325×150
9,000
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111516SH-1808約16.9352×325×200
14,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111552SH-1602約2.6325×176×65
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111561SH-1604約4325×176×100
3,100
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111577SH-1606約6325×176×150
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111613SH-1501約1.4325×265×25
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87111622SH-1502-40約2.5325×265×40
2,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111631SH-1502約3.7325×265×65
2,850
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111647SH-1504約6325×265×100
3,750
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111656SH-1506約9.7325×265×150
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111665SH-1508約13325×265×200
9,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111701SH-1502L約3.5530×162×65
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111717SH-1504L約6530×162×100
5,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111726SH-1506L約9530×162×150
9,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111744SH-1402約1.8265×162×65
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111753SH-1404約2.7265×162×100
2,750
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111762SH-1406約4.2265×162×150
4,650
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87111805SH-1412L約1.8324×132×65
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111814SH-1414L約2.9324×132×100
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111832SH-1302約1.1176×162×65
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111841SH-1304約1.7176×162×100
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87111857SH-1306約2.5176×162×150
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87111893SH-1102約0.65176×108×65
1,550
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111902SH-1104約1.05176×108×100
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87111911SH-1106約1.6176×108×150
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111927SH-1108約2.2176×108×200
5,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111963SH-1212約0.5131×107×65
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111972SH-1214約0.75131×107×100
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
87111997SH-1212L約0.5162×88×65
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112006SH-1214L約0.8162×88×100
2,350
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112024SH-1812約0.3108×88×65
1,650
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112033SH-1814約0.45108×88×100
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87111403
2024-10-15
用途: 軽い煮込みと炒め物
その他業種

今まで深い物しか無くてソテーするのに普通のバットを使ってたけど、機械のサイズに合った物は反りも無くて使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 87111324
2024-04-02
用途: コンクリート試験
建設業・工事業

しっかりしたステンレスでサイズも豊富でとてもよかった

対象商品 : 87111473
2023-01-04
用途: 焼き菓子等
calme飲食業

想像通りのサイズ感で、対応も素早くて、とても良かったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする