曜日別特売

18-8ノンスティック加工ホテルパン

18-8ノンスティック加工ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ノンスティック加工ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ノンスティック加工ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ノンスティック加工ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ノンスティック加工ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ノンスティック加工ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ノンスティック加工ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ノンスティック加工ホテルパン - SUGICO(スギコ)

18-8ステンレスに最も丈夫なノンスティックコーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。
また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87112645SH-2221T650×530×20
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112654SH-2222T650×530×65
21,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112663SH-2224T650×530×100
25,200
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
87112672SH-1911T530×325×25
7,200
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112681SH-1912T530×325×65
9,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112697SH-1914T530×325×100
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112706SH-1831T352×325×25
6,100
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112715SH-1832T352×325×65
7,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112724SH-1834T352×325×100
10,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112733SH-1521T325×265×25
4,500
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112742SH-1522T325×265×65
5,700
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112751SH-1524T325×265×100
8,400
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112776SH-1634T325×176×100
6,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112785SH-1442T265×162×65
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112794SH-1444T265×162×100
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112803SH-1362T176×162×65
3,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112812SH-1364T176×162×100
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112821SH-1192T176×108×65
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112767SH-1632T325×176×65
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87112767SH-1632T72505460SH-1632TSH-1632T 18-8 ノンスティック加工ホテルパン SUGICO(スギコ) 7250546018-8 ノンスティック加工ホテルパンSUGICO(スギコ)1個
3,998
税込4,398
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする