曜日別特売

スーパーデラックスパン穴明き

スーパーデラックスパン穴明き - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン穴明き - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン穴明き - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン穴明き - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン穴明き - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン穴明き - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン穴明き - SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパン穴明き - SUGICO(スギコ)
穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87113582SH-2221E20P650×530×20
9,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113616SH-1521E20P325×265×20
4,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113625SH-1911E25P530×325×25
3,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113634SH-2221E40P650×530×40
10,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113652SH-1871E40P352×325×40
4,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113661SH-1521E40P325×265×40
4,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113677SH-1912SWP530×325×65
5,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113695SH-1522SWP325×265×65
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113704SH-1914SWP530×325×100
7,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113713SH-1874SWP352×325×100
7,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113731SH-1916SWP530×325×150
12,300
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113747SH-1876SWP352×325×150
10,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113756SH-1526SWP325×265×150
8,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
87113591SK-1911E20P530×325×20
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87113607SH-1871E20P352×325×20
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
87113643SK-1911E40P530×325×40
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
87113686SH-1872SWP352×325×65
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87113722SH-1524SWP325×265×100
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87113591SK-1911E20P06436660SH-1911E20PSK-1911E20P スーパーデラックスパン穴明き SUGICO(スギコ) 06436660スーパーデラックスパン穴明きSUGICO(スギコ)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87113607SH-1871E20P72505591SH-1871E20PSH-1871E20P スーパーデラックスパン穴明き SUGICO(スギコ) 72505591スーパーデラックスパン穴明きSUGICO(スギコ)1個
2,898
税込3,188
品番が変更になりました
87113643SK-1911E40P06436678SH-1911E40PSK-1911E40P スーパーデラックスパン穴明き SUGICO(スギコ) 06436678スーパーデラックスパン穴明きSUGICO(スギコ)1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87113686SH-1872SWP06436669SH-1872SWPSH-1872SWP スーパーデラックスパン穴明き SUGICO(スギコ) 06436669スーパーデラックスパン穴明きSUGICO(スギコ)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87113722SH-1524SWP06436687SH-1524SWPSH-1524SWP スーパーデラックスパン穴明き SUGICO(スギコ) 06436687スーパーデラックスパン穴明きSUGICO(スギコ)1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする