フードパン 1/3サイズ

フードパン 1/3サイズ - キャンブロ

保管、運搬、テーブルサービスに使えるフードパンです。
カムウェアフードパンは頑丈なポリカーボネイト製で、ひび割れたり曲がったりくぼんだりしません。
ガストロノームGN仕様に合うデザインで、底の角が丸くなっているので食品のロスが出ません。
カムウェアポリカーボネイト製フードパンはステンレススチールの半分の値段で、金属製フードパンと同様に中身を冷たく保ち、凝結を減らすことができます。
フードパンはきちんと重なります。

材質ポリカーボネイトクリアータイプ1/3サイズ耐熱温度(℃)-40~+99内容量1個
注意
※スチームテーブルには使えません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8710877732CW2.4
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8710878634CW3.6
1,800
取扱い終了
代替品有
8710879536CW5.3
2,300
取扱い終了
代替品有
8710880438CW6.9
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8710878634CW7427835734CW34CW キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ 74278357キャンブロ フードパン クリアーキャンブロ1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
8710879536CW7427840936CW36CW キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ 74278409キャンブロ フードパン クリアーキャンブロ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
8710880438CW7427845438CW38CW キャンブロ フードパン クリアー キャンブロ 74278454キャンブロ フードパン クリアーキャンブロ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする