曜日別特売

18-8 PP板付抗菌庖丁差(釘打式)

18-8 PP板付抗菌庖丁差(釘打式) - IKD18-8 PP板付抗菌庖丁差(釘打式) - IKD18-8 PP板付抗菌庖丁差(釘打式) - IKD18-8 PP板付抗菌庖丁差(釘打式) - IKD

洗いやすい。ワンタッチで道具を使わず誰でもラクラク分解。内側も丸洗いOK。

板厚(mm)0.6材質XM-7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871074041段大330×53×3701620
14,540
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
871074131段小220×53×3701170
13,020
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
871074222段大330×108×3702500
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
871074312段小220×108×3701820
20,290
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする