曜日別特売

18-8 左手用横口レードル

18-8 左手用横口レードル - AG(赤川器物製作所)
(1件のレビュー)
形状横口寸法(mm)104×70柄長さ(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712488670cc
1,300
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87124886
2017-09-14
用途: 仕込み時
THE MINGERING DINER飲食業

右利き用を使っていましたが、今までがウソのように効率良く作業ができています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする