家庭用高圧洗浄機 FAW95
収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。しつこい汚れや洗車に便利な洗浄ブラシ標準付属。持ち運びに便利なハンドル付き。
最大吐出圧力(MPa)6.5(バリアブルノズル使用時)、4.5(ターボノズル使用時)
最大吐出水量(L/min)4.8(バリアブルノズル使用時)、5.4(ターボノズル使用時)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)4.5
モーター単相直巻整流子モーター
給水方式水道接続式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)465×305×245
アズワン品番64-7055-79
水温(℃)40以下
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88083606
2023-07-18
- 用途:
- 壁洗ってりバイク洗ったり車洗ったりしています
バイクサイクルショツプ2&4 様
(サービス業)
10年前ホンダの使っていましたが力がなく、汚れが落ちにくい、買い替える気になりました
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03