曜日別特売

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機
(2件のレビュー)
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87171061HG-SR520.5-2000-なしなしストレート軸
149,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31334424HG-SR52J-0.5-2000標準(ストレート軸)
182,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334433HG-SR102J-1-2000標準(ストレート軸)
215,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334442HG-SR152J-1.5-2000標準(ストレート軸)
257,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334458HG-SR202J-2-2000標準(ストレート軸)
290,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334467HG-SR352J-3.5-2000標準(ストレート軸)
352,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
87171077HG-SR1021-2000-なしなしストレート軸
181,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
31334476HG-SR502J-5-2000標準(ストレート軸)
548,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334485HG-SR702J-7-2000標準(ストレート軸)
620,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
87171086HG-SR1521.5-2000-なしなしストレート軸
224,000
96,980
106,678(税込)
当日出荷
87171095HG-SR2022-2000-なしなしストレート軸
257,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171104HG-SR3523.5-2000-なしなしストレート軸
319,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171113HG-SR5025-2000-なしなしストレート軸
516,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
87171122HG-SR7027---なしなし標準
586,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171131HG-SR52K0.5---なしなしキー溝付き軸
169,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171147HG-SR102K-1-2000キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
202,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
87171156HG-SR152K1.5---なしなしキー溝付き軸
245,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171165HG-SR202K2---なしなしキー溝付き軸
277,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171174HG-SR352K3.5---なしなしキー溝付き軸
341,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171183HG-SR502K5---なしなしキー溝付き軸
537,000
269,800
296,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87171192HG-SR702K7---なしなしキー溝付き軸
610,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70235192HG-SR102JK1-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235926HG-SR152JK1.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236653HG-SR202JK2-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237265HG-SR352JK3.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237816HG-SR502JK5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238543HG-SR52JK0.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
97,980
107,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238972HG-SR702JK7-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87171077
2018-08-16
用途: 機械のカッターロール駆動
大昭和紙工産業株式会社製造業

発注日から2日目で商品が到着し、機械を復旧する事が出来たので、
客先への納期遅れもなく、大変助かりました。

対象商品 : 87171104
2018-04-24
用途: 機械設備に組み込み
製造業

メーカー品なので安心です。
短納期で対応してもらえたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする