曜日別特売

<L-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

<L-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング - オザック精工<L-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング - オザック精工

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適!
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。

形状ストレート仕様標準型種別両側ゴムシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87142641L6MF12/0-0.01111.526/0-0.21.16/0-0.00913.5/±0.2
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142657L8MF15/0-0.01114.331/0-0.21.18/0-0.00917.5/±0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142666L10MF19/0-0.0131838/0-0.21.310/0-0.00922/±0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142675L12MF21/0-0.0132039/0-0.21.312/0-0.00923/±0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142684L16MF28/0-0.01326.648/0-0.21.616/0-0.00926.5/±0.2
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
87142693L20MF32/0-0.01630.353/0-0.21.620/0-0.01030.5/±0.2
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142702L25MF40/0-0.0163870/0-0.31.8525/0-0.01041/±0.2
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
87142711L30MF45/0-0.0164375/0-0.31.8530/0-0.01044.5/±0.2
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする