曜日別特売

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅397mm)

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅397mm) - オークラ輸送機

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)ベルト色取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側入力電源(V)単相200駆動部タイプD:下付きモータ出力(W)30内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長L(mm)
実ベルト幅BW(mm)
フレーム幅FW(mm)
変速(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88541451DMH50DR300B13R03Y30004975450.25~24.5
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541467DMH40DR100B02R03Y10003974450.04~4.1
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541476DMH40DR100B03R03Y10003974450.06~6.1
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541485DMH40DR100B04R03Y10003974450.08~8.2
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541494DMH40DR100B05R03Y10003974450.10~10.2
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541503DMH40DR100B06R03Y10003974450.12~12.3
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541512DMH40DR100B09R03Y10003974450.17~17.0
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541521DMH40DR100B11R03Y10003974450.20~20.4
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541537DMH40DR100B13R03Y10003974450.25~24.5
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541546DMH50DR100B02R03Y10004975450.04~4.1
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541555DMH50DR100B03R03Y10004975450.06~6.1
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541564DMH50DR100B04R03Y10004975450.08~8.2
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541573DMH50DR100B05R03Y10004975450.10~10.2
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541582DMH50DR100B06R03Y10004975450.12~12.3
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541591DMH50DR100B09R03Y10004975450.17~17.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541607DMH50DR100B11R03Y10004975450.20~20.4
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541616DMH50DR100B13R03Y10004975450.25~24.5
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541625DMH50DR150B02R03Y15004975450.04~4.1
243,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541634DMH50DR150B03R03Y15004975450.06~6.1
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541643DMH50DR150B04R03Y15004975450.08~8.2
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541652DMH50DR150B05R03Y15004975450.10~10.2
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541661DMH50DR150B06R03Y15004975450.12~12.3
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541677DMH50DR150B09R03Y15004975450.17~17.0
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541686DMH50DR150B11R03Y15004975450.20~20.4
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541695DMH50DR150B13R03Y15004975450.25~24.5
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541704DMH50DR200B02R03Y20004975450.04~4.1
272,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541713DMH50DR200B03R03Y20004975450.06~6.1
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541722DMH50DR200B04R03Y20004975450.08~8.2
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541731DMH50DR200B05R03Y20004975450.10~10.2
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541747DMH50DR200B06R03Y20004975450.12~12.3
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541756DMH50DR200B09R03Y20004975450.17~17.0
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541765DMH50DR200B11R03Y20004975450.20~20.4
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541774DMH50DR200B13R03Y20004975450.25~24.5
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541783DMH50DR250B02R03Y25004975450.04~4.1
290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541792DMH50DR250B03R03Y25004975450.06~6.1
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541801DMH50DR250B04R03Y25004975450.08~8.2
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541817DMH50DR250B05R03Y25004975450.10~10.2
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541826DMH50DR250B06R03Y25004975450.12~12.3
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541835DMH50DR250B09R03Y25004975450.17~17.0
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541844DMH50DR250B11R03Y25004975450.20~20.4
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541853DMH50DR250B13R03Y25004975450.25~24.5
288,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541862DMH50DR300B02R03Y30004975450.04~4.1
310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541871DMH50DR300B03R03Y30004975450.06~6.1
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541887DMH50DR300B04R03Y30004975450.08~8.2
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541896DMH50DR300B05R03Y30004975450.10~10.2
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541905DMH50DR300B06R03Y30004975450.12~12.3
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541914DMH50DR300B09R03Y30004975450.17~17.0
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88541923DMH50DR300B11R03Y30004975450.20~20.4
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする