DMH40DR100B09R03Y ベルコンミニVベルトコンベヤ(単相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅397mm) オークラ輸送機 88541512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMH40DR100B09R03Y ベルコンミニVベルトコンベヤ(単相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅397mm) オークラ輸送機 88541512 DMH40DR100B09R03Y ベルコンミニVベルトコンベヤ(単相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅397mm) オークラ輸送機 88541512

ベルコンミニVベルトコンベヤ(単相200V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅397mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88541512 品番DMH40DR100B09R03Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥216,000
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

機長L(mm)1000 実ベルト幅BW(mm)397 フレーム幅FW(mm)445 変速(m/min)0.17〜17.0 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) ベルト色 取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側 入力電源(V)単相200 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)30
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする