曜日別特売

スパッタシート プラウド

スパッタシート プラウド - 旭産業(シート)スパッタシート プラウド - 旭産業(シート)スパッタシート プラウド - 旭産業(シート)スパッタシート プラウド - 旭産業(シート)スパッタシート プラウド - 旭産業(シート)スパッタシート プラウド - 旭産業(シート)スパッタシート プラウド - 旭産業(シート)スパッタシート プラウド - 旭産業(シート)
(1件のレビュー)

従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。

JIS規格JIS A 1323 A種合格厚さ(mm)1.2仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87145764AS-PRO-19200.921号
8,900
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
87145773AS-PRO-29201.922号
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
87145782AS-PRO-419201.924号
35,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
87145791AS-PRO-619202.916号
53,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87145773
2016-12-13
用途: 車鈑金溶接時

持ち歩くので軽くて扱いやすい。他の商品と違いハドメがないので車を傷つけないで済みます。価格も安いので、ダメになったらすぐに買いかえ出来て、重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする