18-0ライラックサラダフォーク

18-0ライラックサラダフォーク - TAKAGI(高儀)

食洗器対応。

用途サラダ等。食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別サラダフォーク幅(mm)22全長(mm)153質量(g)26奥行(mm)15アズワン品番64-4072-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165057-
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする