TAKAGI(高儀)
18-0ライラックデザートスープスプーン
食洗器対応。
用途
スープ等。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
デザートスープスプーン
幅(mm)
47
全長(mm)
172
高さ(mm)
25
質量(g)
39
アズワン品番
64-4072-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165102
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください