曜日別特売

18-0ライラックフルーツスプーン

18-0ライラックフルーツスプーン - TAKAGI(高儀)

食洗器対応。

用途グレープフルーツ等。食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別フルーツスプーン幅(mm)28全長(mm)149高さ(mm)18質量(g)28アズワン品番64-4072-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165154-
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする