曜日別特売

18-0ライラックラージティースプーン

18-0ライラックラージティースプーン - TAKAGI(高儀)

食洗器対応。

用途デザート等。食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別ラージティースプーン幅(mm)32全長(mm)152高さ(mm)20質量(g)29アズワン品番64-4072-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165163-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする