曜日別特売

STパウダースプーン

STパウダースプーン - TAKAGI(高儀)STパウダースプーン - TAKAGI(高儀)

食洗器対応。

用途コーヒー等。食器の種類洋食器材質18-8ステンレス種別パウダースプーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165181ロング19165×28×3264-4072-34
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
87165197ハーフ15134×28×3264-4072-35
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする