抗菌ステンレス ピアス デザートフォーク

抗菌ステンレス ピアス デザートフォーク - TAKAGI(高儀)

抗菌処理・食洗器対応。

用途洋食等。食器の種類洋食器材質18-8ステンレス種別デザートフォーク幅(mm)60全長(mm)250質量(g)38奥行(mm)20アズワン品番64-4072-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165242-
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする