TAKAGI(高儀)
抗菌ステンレス ピアス ヒメフォーク
抗菌処理・食洗器対応
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
ヒメフォーク
幅(mm)
50
全長(mm)
205
質量(g)
16
奥行(mm)
12
アズワン品番
64-4072-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165251
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください