TAKAGI(高儀)
抗菌ステンレス ピアス ラージティースプーン
抗菌処理・食洗器対応
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
ティースプーン
質量(g)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×155×30
アズワン品番
64-4072-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165267
-
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください