曜日別特売

スイーツスプーン

スイーツスプーン - 遠藤産商
(1件のレビュー)

先端がななめにカットされた形状で器のすみまで残さずにすくいやすいスプーンです。

用途ヨーグルトやアイスクリーム・カレーやドリア・マーガリンやジャムをつける時 他コーヒースプーンとして。食器の種類洋食器材質ポリプロピレン種別スイーツスプーン質量(g)8(1本あたり)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×30×12耐熱温度(℃)110内容量1パック(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871652854本組
600
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-16
用途: 思っていたより…。
運輸・通信業

ヨーグルトなどを食べる時に便利そうだと購入しました。大きいサイズの容器に入った物なら綺麗に食べれますが、小さい容器の物には駄目です。普通のスプーンの方が綺麗に食べれます。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする