タケコシ タケコシの 厨房用品 タケコシの キッチン・調理用品 タケコシの 水切り袋・三角コーナー 純銅製網 排水口用ネット 純銅製網 排水口用ネット 注文コード 87165924 銅イオン効果により雑菌やカビの繁殖を抑える。取り出しやすい、つる付き。 用途汚れの目立つ排水口に。 材質(本体)銅 質量(g)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×134×140 材質(ツル)18-8ステンレス TKG品番7-0744-2101 TKG品番(2017)6-0707-2101 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87165924 - オープン ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ マヨネーズ5ミニ ナカヤ化学産業 税込¥164 ¥149 18-8 フライヤーかす揚げ エムテートリマツ 税込¥2,088 ¥1,898 ランドリーメイト Richell(リッチェル) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ マヨネーズ5 ナカヤ化学産業 税込¥164 ¥149 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 5点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ エリートセンザイ 300g ニッシン化研 税込¥714 ¥649 バスケットへ IRAZU専用袋 ダイセルファインケム 税込¥802 ¥729 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ ハイペット R-40 リス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー M 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ 自立型水切りゴミ袋 オーシャン柄 ネクスタ 税込¥384 ¥349 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ NCD 排水ネット 11CM 貝印 税込¥483 ¥439 バスケットへ 水切袋自立タイプ ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta 自立する水切り袋 北欧ピンク30枚入 cotta 税込¥219 ¥199 バスケットへ ハイペット R-30 リス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 水切りストッキング細型 ハウスホールドジャパン 税込¥186 ¥169 バスケットへ Nポゼ 三角コーナー(大) アスベル 税込¥395 ¥359 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り袋・三角コーナー排水口ゴミ受け 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります 水切りネット・袋 排水口ゴミ受け 三角コーナー シェアする マイページ 最近見た商品