クックボール

クックボール ノーブランド
(9件のレビュー)

電子レンジ使用OKの樹脂製ボール。

材質ポリカーボネイト樹脂 耐熱温度(℃)-20~140 電子レンジ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87166651 19cm 1.4 1400
オープン
 
 
取扱い終了
87166667 21cm 1.9 1900
オープン
 
 
取扱い終了
87166676 24cm 2.8 2800
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87166651 19cm 63350054 - - クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 63350054 クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 1個 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87166667 21cm 63350063 - - クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 63350063 クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 1個 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87166676 24cm 63350079 - - クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 63350079 クッキングボール ポリカーボネイト製 モノタロウ 1個 419 税込461 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87166651
2021-10-11
用途:
電子レンジ調理
製造業

野菜をレンジ調理したり、和えたりに使っています!タフだし、ガラスではないため洗いやすく、軽いので気に入っています。

対象商品:
87166676
2020-12-24
用途:
家庭用キッチン
飲食業

軽量で電子レンジで使えるのがいいです。
ポリカーボネートなので耐久性に期待しています。
価格は安いですが安っぽさは有りません。

対象商品:
87166667
2020-08-17
用途:
給食調理
ほたるっこ保育園 様 (教育・研究機関)

軽いし、電子レンジ可能なのでとても良い!!ガラスのボールは重くて困っていたので嬉しいです。

対象商品:
87166667
2020-09-20
用途:
調理に
建設業・工事業

軽いし、電子レンジも使えます。
重ねてもイヤな音もしないし。
手が小さい私にはちょっと厚いけれど、大満足

対象商品:
87166667
2020-04-07
用途:
料理
教育・研究機関

現在使用中のPyrexのボールよりも深さがあり、材料を混ぜたりするのに使いやすい。傷がつきやすいのは材質上しかたない。

1人が参考にしています
対象商品:
87166667
2018-01-15
用途:
調理
製造業

日本製でした。側面は垂直に立ち上がる感じの形状です。半球状ではありません。ミキシングに適していると思います。寸法は表記通りでした。外径ではなく内径で選んでください。想定より小さく感じましたので大きめのものを買った方がよいかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
87166651
2016-03-18
用途:
料理

ステンレスとガラスを使用していましたが、お試しで購入してみました。使用感は軽くて電子レンジにも対応しているので重宝しています。良いとこ取りの様な気がしますが、硬いものなどで擦ると傷が付きますが便利です。今のところ傷がないのでサラダボールとしても使えるので調理器具以外の使い方も出来ます。低価格なので傷が付いたら買い替えようと思います。とにかく軽くて便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
87166676
2021-01-14
用途:
お菓子作り
その他業種

卵黄と砂糖をすりまぜただけですが、泡立て器か砂糖のどちらかが原因で細かい傷がついてました。
また縁にある段差もゴムベラについている生地を落とそうとすると段差にたまるので使いづらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする