曜日別特売

ナイロンビックメッシュスプーン

ナイロンビックメッシュスプーン - アルティスナイロンビックメッシュスプーン - アルティス

熱に強い66ナイロン製。洗いやすい一体成型。食洗機対応。

用途ゆでものに。材質66ナイロン質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×140×355耐熱温度(℃)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87167017ブラック
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする