プチシェフ
ミニトング
頭部は熱に強い66ナイロン製。
用途
盛り付けに。
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×40×195
材質(頭)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
210
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87167053
イエロー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください