曜日別特売

両面ピーラー

両面ピーラー - ノーブランド

1本で二役。皮むき・千切りの2WAY。便利なジャガイモの芽取り付き。

用途皮むき刃:人参・ジャガイモなどの皮むき・スライス 千切刃:ゴボウや大根などの千切り。材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)75全長(mm)115質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×75×25耐熱温度(℃)80アズワン品番64-4070-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87167516-
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする