フォーエバー
フォーエバー抗菌セラミックスライサー
錆びないセラミック刃で軽く長持ちします、野菜ホルダー付き。食洗器対応不可。
用途
野菜の下ごしらえに。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×90×12
刃幅(mm)
80
刃先形状
直線刃
材質(刃)
ジルコニアセラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87167543
CO-L
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください