曜日別特売

味わい食房ステン野菜調理器

味わい食房ステン野菜調理器 - 下村工業
(1件のレビュー)

料理の下ごしらえが手早くできます。野菜の調理に合わせ、おろし、スライス、千切り、つま切り、皮引きができます。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。小さくなった野菜も、ホルダー付きで安心。専用ケースにコンパクトに収納、場所をとりません。

用途料理の下ごしらえに。材質(金属部)ステンレス鋼質量(g)495寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×90×100材質(樹脂部)ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87167595ASC-606
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87167595
2022-02-26
用途: ステンレスで清潔な使用感
その他業種

セットの商品が清潔感かわあり
スムーズな調理が期待出来そうです
ピーラーの切れ味が長く使用出来たら良いけど

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする