ドレッシングシェイカー 新鮮 箱入

ドレッシングシェイカー 新鮮 箱入 下村工業

目盛に合わせて順に調味料を入れ振るだけで手作りドレッシングが簡単にできます。 4種類のドレッシングと焼肉にタレの目盛&レシピ付き。 手作りドレッシングで健康管理!

用途ドレッシングづくりに。 材質AS樹脂、ポリエチレン 容量(mL)250 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×84×150 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87167762 DS-101
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする