曜日別特売

WATER ARAE みそこしセット

WATER ARAE みそこしセット - WATER AREA

上手にみそがこせる、こし器&ミニお玉セット。清潔でサビにくいステンレス製。

用途みそ汁などに。材質(金属部)ステンレス鋼質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×95材質(ハンドル)ポリプロピレンアズワン品番64-4070-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871680334150100
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする