職人道
木柄みそこし
便利なこし棒付き。
用途
みそ汁などに。
材質(本体)
18-8ステンレス
材質(柄部)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168042
小
110
255×90×100
64-4074-92
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87168051
大
140
270×125×130
64-4074-93
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください