こし布袋 大

こし布袋 大 ノーブランド こし布袋 大 ノーブランド
(3件のレビュー)

だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。

用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。 材質綿 質量(g)105 目の粗さ中目 寸法(縦×横)(mm)410×440 アズワン品番64-4075-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87168076 -
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87168076
2025-08-26
用途:
芋飴を作るときの絞り袋として使用
その他業種

良く絞れて、絞り汁にカスガ出てこないので、透明な絞り汁がでて、いい芋飴が出来ます。

対象商品:
87168076
2023-11-19
用途:
料理の時
教育・研究機関

豆乳とおからを分けるために使いました。とても丈夫でした。目が細かくて豆乳だけが絞り出せました。

対象商品:
87168076
2020-01-06
用途:
こしあん作り
飲食業

しっかりできてます。きつく絞っても問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする