ミネックスメタル
うらごし
(2件のレビュー)
サビにくいステンレス製。
用途
うらごしや粉ふるいなどに。
材質(網)
18-8ステンレス
材質(本体)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168085
15.5cm
85
52×162×162
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
87168094
18.5cm
110
52×194×194
¥
710
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
87168103
21cm
157
72×218×218
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
87168112
23cm
173
72×240×240
¥
1,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください