千羽鶴印(エンテック)
麺&スパゲティフォーク
ゆでた麺やスパゲティを鍋から取り出すのに便利です。
用途
ゆで卵をお湯から取り出すのにも使用できます。
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×57×36
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168182
NO.608R
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください