曜日別特売

ステンレスレードル柄うどんお玉

ステンレスレードル柄うどんお玉 - 職人道

サビにくく丈夫なステンレス製。

用途麺類の盛り付けなどに。材質(頭)ステンレス鋼質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Φ85×265材質(柄部)18-8ステンレスアズワン品番64-4075-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8716822554530
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする